Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST068DB-46 ALFA DEEP BLUE - WST068DB-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST068DB-46 ALFA DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - S

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546189726

Artikelnummer

UGUWST068DB-46

Herstellernummer

WST068DB-46

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

S

Kindergröße:

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata permassimo comfort.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie