Startseite

U-GROUP SPA - UGUWST068BC-58 ALFA BLACK CARBON - WST068BC-58

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWST068BC-58 ALFA BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 58...58

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546189672

Artikelnummer

UGUWST068BC-58

Herstellernummer

WST068BC-58

Hersteller

UGU

Größe:

58...58

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.