U-GROUP SPA - UGUWST068BC-48 ALFA BLACK CARBON - WST068BC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - M
Packung
1 ST
EAN
8033546189627
Artikelnummer
UGUWST068BC-48
Herstellernummer
WST068BC-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
M
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


