Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSK140BC-L/XL CHAMONIX BLACK CARBON

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSK140BC-L/XL CHAMONIX BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546373606

Artikelnummer

UGUWSK140BC-L/XL

Herstellernummer

WSK140BC-L/XL

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Länge:

1/1 lang

Calzamaglia termica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddio in condizioni climatiche sfavorevoli.