U-GROUP SPA - UGUWSK139BC-S/M CURMA BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Mischgewebe
Farbe - schwarz
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546373620
Artikelnummer
UGUWSK139BC-S/M
Herstellernummer
WSK139BC-S/M
Hersteller
UGU
Ausführung:
sonstige
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Länge:
1/1 lang
Maglia intima termica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ciha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli. Composizione: 57% polipropilene - 34% poliammide - 9% elastene