Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSK099DB-S MAKALU DEEP BLUE

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSK099DB-S MAKALU DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546269404

Artikelnummer

UGUWSK099DB-S

Herstellernummer

WSK099DB-S

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Länge:

1/1 lang

Maglia intima termica da lavoro, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda. Maglia intima per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% polipropilene - 130 gr/m²