U-GROUP SPA - UGUWSK099DB-L MAKALU DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe (US/CA) - L
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546267707
Artikelnummer
UGUWSK099DB-L
Herstellernummer
WSK099DB-L
Hersteller
UGU
Ausführung:
sonstige
Größe (US/CA):
L
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Länge:
1/1 lang
Maglia intima termica da lavoro, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda. Maglia intima per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% polipropilene - 130 gr/m²