Startseite

U-GROUP SPA - UGUWSK052BC-L ALPIN BLACK CARBON - WSK052BC-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWSK052BC-L ALPIN BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546197233

Artikelnummer

UGUWSK052BC-L

Herstellernummer

WSK052BC-L

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Maglia intima termica da lavoro; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle). Maglia intima per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% poliestere - 130 gr/m²

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie