U-GROUP SPA - UGUWSK046BC-M SKY BLACK CARBON CONF=3 PZ - WSK046BC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockengröße - 40...43
Baumwollanteil - 0 %
Werkstoff - Mischgewebe
Farbe - grau
Größe (US/CA) - M
Packung
1 ST
EAN
8033546193129
Artikelnummer
UGUWSK046BC-M
Herstellernummer
WSK046BC-M
Hersteller
UGU
Sockengröße:
40...43
Baumwollanteil:
0 %
Werkstoff:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Größe (US/CA):
M
Calza lunga tecnica Black Carbon in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un’ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un’ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Inserto con proprietà antistatiche. Tallone e punta rinforzati antiusura.


