Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE181DB-L SATURN DEEP BLUE - WPE181DB-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE181DB-L SATURN DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Mit Taschen - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546422137

Artikelnummer

UGUWPE181DB-L

Herstellernummer

WPE181DB-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

sonstige

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Anzahl der Taschen:

3

Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie