U-GROUP SPA - UGUWPE181BC-L SATURN BLACK CARBON - WPE181BC-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Mit Taschen - ja
Werkstoff - sonstige
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
EAN
8033546422076
Artikelnummer
UGUWPE181BC-L
Herstellernummer
WPE181BC-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Mit Taschen:
ja
Werkstoff:
sonstige
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Anzahl der Taschen:
3
Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.


