Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE145GF-S ATOM LADY GREY FUCSIA - WPE145GF-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Latzhose - nein

  • Wathose - nein

  • Größe - 44...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546443859

Artikelnummer

UGUWPE145GF-S

Herstellernummer

WPE145GF-S

Hersteller

UGU

Latzhose:

nein

Wathose:

nein

Größe:

44...46

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Kindergröße:

nein

Farbe:

grau

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Materialgewicht:

260 g/m²

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Wegwerfausführung:

nein

Länge:

1/1 lang

Wasserabweisend:

ja

Pantalone colore Grey Fucsia in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cuiuna con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 90% Nylon • 10% Spandex • 260 gr/m²

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie