U-GROUP SPA - UGUWPE145BC-M ATOM BLACK CARBON - WPE145BC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 48...48
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
Performance
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546418345
Artikelnummer
UGUWPE145BC-M
Herstellernummer
WPE145BC-M
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
48...48
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
schwarz
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
260 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Wasserabweisend:
ja








