Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE126AG-56 GORDON ASPHALT GREY - WPE126AG-56

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE126AG-56 GORDON ASPHALT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...56

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - grau

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546353400

Artikelnummer

UGUWPE126AG-56

Herstellernummer

WPE126AG-56

Hersteller

UGU

Größe:

56...56

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

grau

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Länge:

1/1 lang

Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori ripetibili all’interno delle 2 tasche anteriori. Tasca lateraleportautensili con inserti in polyoxford300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiere con ingresso dall’alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort. Fettuccia porta martello regolabile; Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo. FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa. Inserti in reflex per garantire al capo maggiore visibilità. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie