Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE126AG-54 GORDON ASPHALT GREY - WPE126AG-54

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE126AG-54 GORDON ASPHALT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546353394

Artikelnummer

UGUWPE126AG-54

Herstellernummer

WPE126AG-54

Hersteller

UGU

Pantaloni da lavoro muratore, magazziniere, carpentiere, idraulico, installatore e per tutte le situazioni che richiedono ampia mobilita. Pantaloni elasticizzati in tessuto TC stretch canvas con due tasche Free Pockets posteriori con chiusura di sicurezza con velcro e tascone laterale porta utensili con inserti in polyoxford 300D. Pantaloni da lavoro comodi e resistenti ideali per ogni stagione. Massima funzionalita data dalle numerose tasche: tascone laterale multifunzione con porta badge a scomparsa,due tasche flottanti che possono essere riposte all'interno delle due tasche anteriori e porta martello regolabile; tasche portaginocchiera con apertura dall'alto in polyoxford 600D. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip YKK e bottone gommato antigraffio. Gordon e un modello di pantaloni regular molto robusto con triple cuciture e inserti rinforzati in doppio tessuto polyoxford 300D nelle aree di maggior contatto e un innovativo sistema di rinforzo del fondo del pantalone con materiale antiabrasivo che assicurano resistenza e lunga durata. Inserti reflex per garantire sicurezza anche in condizione di scarsa visibilita. La vestibilita e resa ottimale dal sistema di regolazione della vita a scomparsa FLEXBAND. Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN 14404 (Tipo 2, Livello 1) art. GC061BC.