Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE119GM-2XL TASTY GREY METEORITE

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE119GM-2XL TASTY GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546340325

Artikelnummer

UGUWPE119GM-2XL

Herstellernummer

WPE119GM-2XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato. Cappuccio sso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore. Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power “testa di leone” ricamato tono su tono su braccio sinistro. Felpa full-zip da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Grey Meteorite