Startseite

U-GROUP SPA - UGUWPE116AG-56 FLASH ASPHALT GREY - WPE116AG-56

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWPE116AG-56 FLASH ASPHALT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...56

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546336809

Artikelnummer

UGUWPE116AG-56

Herstellernummer

WPE116AG-56

Hersteller

UGU

Größe:

56...56

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

XXL

Länge:

1/1 lang

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con ingresso dall’alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort. Fettuccia porta martello regolabile; Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo; FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa; Inserti in reflex per garantire al capo maggiore visibilità; Triple cuciture. Bottone antigraf o, zip YKK; Pantalone in TC stretch canvas da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Asfalt Grey

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie