Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-M MEEK GREY IRON - WHY179GI-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-M MEEK GREY IRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546418765

Artikelnummer

UGUWHY179GI-M

Herstellernummer

WHY179GI-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Wasserdicht:

nein

Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie