U-GROUP SPA - UGUWHY179GI-L MEEK GREY IRON - WHY179GI-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546418772
Artikelnummer
UGUWHY179GI-L
Herstellernummer
WHY179GI-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserdicht:
nein
Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


