U-GROUP SPA - UGUWHY141WB-2XL CRAZY WESTLAKE BLUE - WHY141WB-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - blau
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546372326
Artikelnummer
UGUWHY141WB-2XL
Herstellernummer
WHY141WB-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
blau
Länge:
1/1 lang
Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Vestibilità Slim-fit. Pantalone da Agricoltori, Installatori, Magazzinieri, Muratori


