U-GROUP SPA - UGUWHY141GI-S CRAZY GREY IRON - WHY141GI-S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...46
Größe (US/CA) - S
Farbe - grau
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546372357
Artikelnummer
UGUWHY141GI-S
Herstellernummer
WHY141GI-S
Hersteller
UGU
Größe:
44...46
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Länge:
1/1 lang
Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Vestibilità Slim-fit. Pantalone da Agricoltori, Installatori, Magazzinieri, Muratori


