Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY141GI-L CRAZY GREY IRON - WHY141GI-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY141GI-L CRAZY GREY IRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...52

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546372371

Artikelnummer

UGUWHY141GI-L

Herstellernummer

WHY141GI-L

Hersteller

UGU

Größe:

50...52

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Länge:

1/1 lang

Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Vestibilità Slim-fit. Pantalone da Agricoltori, Installatori, Magazzinieri, Muratori

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie