Startseite
Nicht mehr in Produktion

U-GROUP SPA - UGUWHY108GG-L MATE GREY GRAPHITE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 52...54

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546299845

Artikelnummer

UGUWHY108GG-L

Herstellernummer

WHY108GG-L

Hersteller

UGU

Größe:

52...54

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Wasserabweisend:

ja

Ausführung Kapuze:

ohne

Ausführung:

Jacke

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Werkstoff:

Kunststoff

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Maschinenwaschbar:

ja

Bomber da lavoro robusto colore Grey Graphite con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D; Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING: UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058