U-GROUP SPA - UGUWHY108BC-M MATE BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546299760
Artikelnummer
UGUWHY108BC-M
Herstellernummer
WHY108BC-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wasserabweisend:
ja
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung:
Jacke
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Maschinenwaschbar:
ja