Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY107DB-56 GRIN DEEP BLUE - WHY107DB-56

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY107DB-56 GRIN DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...56

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546326770

Artikelnummer

UGUWHY107DB-56

Herstellernummer

WHY107DB-56

Hersteller

UGU

Größe:

56...56

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

XXL

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Deep Blue con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone - 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie