U-GROUP SPA - UGUWHY018SG-2XL FUN STONE GREY - WHY018SG-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
EAN
8033546162699
Artikelnummer
UGUWHY018SG-2XL
Herstellernummer
WHY018SG-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Universalgröße:
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
260 g/m²
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


