Startseite
Nicht mehr in Produktion

U-GROUP SPA - UGUWHY018DB-XL FUN DEEP BLUE - WHY018DB-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY018DB-XL FUN DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XL

  • Universalgröße - nein

  • Farbe - blau

  • Mit Taschen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546158845

Artikelnummer

UGUWHY018DB-XL

Herstellernummer

WHY018DB-XL

Hersteller

UGU

Größe:

56...58

Größe (US/CA):

XL

Universalgröße:

nein

Farbe:

blau

Mit Taschen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Mischgewebe

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Materialgewicht:

260 g/m²

Gilet da lavoro colore Deep Blue dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013