U-GROUP SPA - UGUWHY017BC-56 PARTY BLACK CARBON - WHY017BC-56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 56...56
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546187906
Artikelnummer
UGUWHY017BC-56
Herstellernummer
WHY017BC-56
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
56...56
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
schwarz
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Materialgewicht:
245 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Ausführung flammwidrig:
nein


