U-GROUP SPA - UGUWHY017BC-48 PARTY BLACK CARBON - WHY017BC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - M
Packung
1 ST
EAN
8033546187869
Artikelnummer
UGUWHY017BC-48
Herstellernummer
WHY017BC-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
M
Latzhose:
nein
Kindergröße:
nein
Wathose:
nein
Länge:
kurz
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
245 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


