Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY015GM-48 SMILE GREY METEORITE - WHY015GM-48

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY015GM-48 SMILE GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - M

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546187098

Artikelnummer

UGUWHY015GM-48

Herstellernummer

WHY015GM-48

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

M

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie