Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY015DB-50 SMILE DEEP BLUE - WHY015DB-50

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY015DB-50 SMILE DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...50

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546186886

Artikelnummer

UGUWHY015DB-50

Herstellernummer

WHY015DB-50

Hersteller

UGU

Größe:

50...50

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie