U-GROUP SPA - UGUWHY015BC-52 SMILE BLACK CARBON - WHY015BC-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546186787
Artikelnummer
UGUWHY015BC-52
Herstellernummer
WHY015BC-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


