U-GROUP SPA - UGUWHY015BC-48 SMILE BLACK CARBON - WHY015BC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546186763
Artikelnummer
UGUWHY015BC-48
Herstellernummer
WHY015BC-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


