U-GROUP SPA - UGUWHL173YF-XL DANY YELLOW FLUO - WHL173YF-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - gelb
Mit Taschen - ja
Art der Schließung - Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546410134
Artikelnummer
UGUWHL173YF-XL
Herstellernummer
WHL173YF-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
gelb
Mit Taschen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Anzahl der Taschen:
3


