U-GROUP SPA - UGUWHL173YF-M DANY YELLOW FLUO - WHL173YF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - gelb
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546410110
Artikelnummer
UGUWHL173YF-M
Herstellernummer
WHL173YF-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
gelb
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Mit Taschen:
ja
Anzahl der Taschen:
3


