U-GROUP SPA - UGUWHL171YF-M SUBU YELLOW FLUO - WHL171YF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - ja
Mit reflektierenden Streifen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546409732
Artikelnummer
UGUWHL171YF-M
Herstellernummer
WHL171YF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Länge:
1/1 lang
Wasserdicht:
ja


