U-GROUP SPA - UGUWHL171OF-M SUBU ORANGE FLUO - WHL171OF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - orange
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
EAN
8033546409671
Artikelnummer
UGUWHL171OF-M
Herstellernummer
WHL171OF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
orange
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Wasserdicht:
ja
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


