Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL169YF-S MIKY YELLOW FLUO - WHL169YF-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL169YF-S MIKY YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Jacke

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546387221

Artikelnummer

UGUWHL169YF-S

Herstellernummer

WHL169YF-S

Hersteller

UGU

Ausführung:

Jacke

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Wasserdicht:

ja

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.