U-GROUP SPA - UGUWHL169OF-M MIKY ORANGE FLUO - WHL169OF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Farbe - orange
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546387306
Artikelnummer
UGUWHL169OF-M
Herstellernummer
WHL169OF-M
Hersteller
UGU
Ausführung:
Jacke
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserdicht:
ja


