U-GROUP SPA - UGUWHL169OF-L MIKY ORANGE FLUO - WHL169OF-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Ausführung Kapuze - abnehmbar
Farbe - orange
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546387313
Artikelnummer
UGUWHL169OF-L
Herstellernummer
WHL169OF-L
Hersteller
UGU
Ausführung:
Jacke
Größe:
52...54
Größe (US/CA):
L
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserdicht:
ja


