Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL169OF-2XL MIKY ORANGE FLUO - WHL169OF-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL169OF-2XL MIKY ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Jacke

  • Größe - 60...60

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Ausführung Kapuze - abnehmbar

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546387337

Artikelnummer

UGUWHL169OF-2XL

Herstellernummer

WHL169OF-2XL

Hersteller

UGU

Ausführung:

Jacke

Größe:

60...60

Größe (US/CA):

XXL

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Farbe:

orange

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Wasserdicht:

ja

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate , coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie