Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHL152OF-M GLEAM ORANGE FLUO - WHL152OF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHL152OF-M GLEAM ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Jacke

  • Größe - 48...50

  • Größe (US/CA) - M

  • Ausführung Kapuze - ohne

  • Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546384787

Artikelnummer

UGUWHL152OF-M

Herstellernummer

WHL152OF-M

Hersteller

UGU

Ausführung:

Jacke

Größe:

48...50

Größe (US/CA):

M

Ausführung Kapuze:

ohne

Farbe:

orange

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

ja

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Giacca dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare. 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro. Strisce riflettenti applicate su busto e maniche, triple cuciture. Si abbina al Pantalone Beacon.