U-GROUP SPA - UGUWHL151OF-M GLARE ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Farbe - orange
Ausführung Kapuze - ohne
Ausführung - Jacke
Packung
1 ST
Produktserien
Hi - Light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546387443
Artikelnummer
UGUWHL151OF-M
Herstellernummer
WHL151OF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Farbe:
orange
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung:
Jacke
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
ja
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Reißverschluss
Giacca dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare. 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro. Strisce riflettenti applicate su busto e maniche, triple cuciture zip YKK.