U-GROUP SPA - UGUWFU196RL-3XL MERCURY ASPHALT GREY/GREEN - WFU196RL-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 60...62
Größe (US/CA) - XXXL
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
EAN
8033546444924
Artikelnummer
UGUWFU196RL-3XL
Herstellernummer
WFU196RL-3XL
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
60...62
Größe (US/CA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Wasserabweisend:
ja
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


