U-GROUP SPA - UGUWFU196GF-S MERCURY LADY GREY FUCSIA - WFU196GF-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 44...46
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Damen
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546443774
Artikelnummer
UGUWFU196GF-S
Herstellernummer
WFU196GF-S
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
44...46
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Wasserabweisend:
ja








