U-GROUP SPA - UGUWFU196DB-S MERCURY DEEP BLUE - WFU196DB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 44...46
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
EAN
8033546438480
Artikelnummer
UGUWFU196DB-S
Herstellernummer
WFU196DB-S
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
44...46
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Wasserabweisend:
ja
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


