U-GROUP SPA - UGUWFU196DB-5XL MERCURY DEEP BLUE - WFU196DB-5XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe (US/CA) - 5XL
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546465820
Artikelnummer
UGUWFU196DB-5XL
Herstellernummer
WFU196DB-5XL
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe (US/CA):
5XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Wasserabweisend:
ja








