U-GROUP SPA - UGUWFU196BC-2XL MERCURY BLACK CARBON - WFU196BC-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546438466
Artikelnummer
UGUWFU196BC-2XL
Herstellernummer
WFU196BC-2XL
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
kurz
Wasserabweisend:
ja








