U-GROUP SPA - UGUWFU196AG-5XL MERCURY ASPHALT GREY - WFU196AG-5XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - 5XL
Latzhose - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546465806
Artikelnummer
UGUWFU196AG-5XL
Herstellernummer
WFU196AG-5XL
Hersteller
UGU
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
5XL
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Länge:
kurz
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


