U-GROUP SPA - UGUWFU189RL-XL WORLD ASPHALT GREY/GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe - 54...54 
- Geschlecht - Herren 
- Farbe - grau 
- Latzhose - nein 
- Art der Schließung - Knopf und Knopfloch 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8033546445310
Artikelnummer
UGUWFU189RL-XL
Herstellernummer
WFU189RL-XL
Hersteller
UGU
Größe:
54...54
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XL
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








